Přesné váhy Max 20000 g: d=0,05 g

Artiklové číslo: 572-55
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
Druh produktu Přesná váha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 572-55
EAN / GTIN 4045761356924
Číslo výrobce 572-55
L-číslo L40250 392

Popis

Popis:

  • Díky mnoha typickým laboratorním funkcím, jako je funkce receptury, stanovení procent a vysoká přesnost, je váha KERN 572 spolehlivým partnerem pro každodenní práci v laboratoři
  • Robustní konstrukce, typické průmyslové funkce, jako je počítání kusů, vážení bez vibrací a velké rozsahy vážení předurčují tuto řadu pro všechny průmyslové aplikace, kde je vyžadována nejvyšší přesnost
  • Univerzální port KERN (KUP): umožňuje připojení externích adaptérů rozhraní KUP, např. RS-232, USB, Bluetooth nebo Ethernet, pro výměnu dat a řídicích příkazů bez nutnosti instalace
  • Komunikační protokol KERN (KCP): KCP umožňuje dotazování a dálkové ovládání váhy prostřednictvím externích řídicích zařízení nebo počítačů
  • Jednotná, zjednodušená filozofie ovládání
  • Volně programovatelná vážicí jednotka, např. zobrazení přímo v délce nitě g/m, hmotnosti papíru g/m² atd
  • Robustní kryt z hliníkového tlakového odlitku, zajišťuje stabilní stojan, chrání vážicí technologii a je necitlivý na každodenní používání
  • Bublinková vodováha a nastavitelné nožičky pro přesné vyrovnání váhy patří ke standardní výbavě
  • Ochranný kryt je součástí dodávky

Charakteristika:

  • Velký podsvícený displej LCD, výška číslic 21 mm
  • Rozměry vážicí plochy, nerezová ocel Š×H 160×200 mm
  • Celkové rozměry Š×H×V 180×310×85 mm
  • Čistá hmotnost cca 2,8 kg
  • Přípustný rozsah okolních teplot -10 °C/40 °C

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku