ABSOLUTE vestavné posuvné měřítko Digimatic 150 mm ocel, horizontální, průměr funkce

Artiklové číslo: 572-481-10
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
Druh produktu Vestavné posuvné měřítko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 572-481-10
EAN / GTIN 4946368424552
Číslo výrobce 572-481-10
L-číslo L40010 6327

Popis

Popis:

Nulový bod je definován jednou a je uložen jako absolutní nulový bod až do příští výměny baterie. Nejvyšší přesnost měření i při nejvyšší pojezdové rychlosti.

Charakteristika:

Nastavení nuly: Ano
Rozsah měření: 0 - 150
Přírůstek číslic: 0,01 mm nebo 0,01 mm/0,0005″.
Přesnost: 0,03 mm
Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
Zapnutí/vypnutí: Ano
DATA (výstup s kabelem) / HOLD (hodnota na displeji): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Baterie

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku