ABSOLUTE Digimatic vestavné posuvné měřítko 8″/200 mm ocel, vodorovné

Artiklové číslo: 572-472
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
Druh produktu Vestavné posuvné měřítko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 572-472
EAN / GTIN 4946368373645
Číslo výrobce 572-472
L-číslo L40010 10072

Popis

Popis:

Tento posuvný ventil s ABSOLUTNÍ kapacitní měřítko nabízí následující výhody: Nulový bod je definován jednou a je uložen jako absolutní nulový bod až do příští výměny baterie. Nejvyšší přesnost měření i při nejvyšší pojezdové rychlosti. Velká čísla usnadňují čtení naměřených hodnot.

Charakteristika:

Nastavení nuly: Ano
Přepínání směru počítání: Ano
Rozsah měření: 0-8″/0-200 mm
Stupňování: 0,01 mm nebo 0,0005″/0,01 mm
Přesnost: 0,001″/ 0,03 mm
Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
Zapnutí/vypnutí: Ano
DATA (výstup s kabelem) / HOLD (hodnota na displeji): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Inch/Metric: Inch/Metric
Rozsah dodávky: Jedna baterie

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku