ABSOLUTE Digimatic vestavné posuvné měřítko 150 mm ocel, vodorovné, preset

Artiklové číslo: 572-461
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
    Druh produktu Vestavné posuvné měřítko

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 572-461
    EAN / GTIN 4946368373553
    Číslo výrobce 572-461
    L-číslo L40010 2380

    Popis

    Popis:

    Tento posuvný ventil s ABSOLUTNÍ kapacitní měřítko nabízí následující výhody: Nulový bod je definován jednou a je uložen jako absolutní nulový bod až do příští výměny baterie. Nejvyšší přesnost měření i při nejvyšší pojezdové rychlosti. Velká čísla usnadňují čtení naměřených hodnot.

    Charakteristika:

    Nastavení nuly: Ano
    Přepínání směru počítání: Ano
    Rozsah měření: 0 - 150
    Přesnost: 0,03 mm
    Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
    Zapnutí/vypnutí: Ano
    DATA (výstup s kabelem) / HOLD (hodnota na displeji): Ano
    Alarm nízkého napětí: Ano
    Palcová/metrická: Metrická
    Rozsah dodávky: Jedna baterie

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku