ABSOLUTE Digimatic vestavné posuvné měřítko 300 mm ocel, svislé

Artiklové číslo: 572-303-10
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
Druh produktu Vestavné posuvné měřítko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 572-303-10
EAN / GTIN 4946368128412
Číslo výrobce 572-303-10
L-číslo L40020 21

Popis

Popis:

Tento posuvný ventil s ABSOLUTNÍ kapacitní měřítko nabízí následující výhody: Nulový bod je definován jednou a je uložen jako absolutní nulový bod až do příští výměny baterie. Nejvyšší přesnost měření i při nejvyšší pojezdové rychlosti. Velká čísla usnadňují čtení naměřených hodnot.

Charakteristika:

Nastavení nuly: Ano
Rozsah měření: 0 - 300
Hodnota kroku číslice: 0,01 mm / 0,01 mm/0,0005″
Přesnost: 0,04 mm
Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
Zapnutí/vypnutí: Ano
Hmotnost: 230
DATA (výstup s kabelem) / HOLD (hodnota na displeji): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Jedna baterie

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku