ABSOLUTE Digimatic posuvné měřítko in/ mm ocel

Artiklové číslo: 572-210-30
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
Měřicí technika digital
Druh produktu Vestavné posuvné měřítko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 572-210-30
EAN / GTIN 4946368727295
Číslo výrobce 572-210-30
L-číslo L40010 13068

Popis

Popis:

ABSOLUTE Digimatic posuvné měřítko. Kapacitní, elektronický montážní sklíčko s absolutní měřítko. Jednorázové nastavení nulové polohy, které zůstává absolutním bodem nulování až do příští výměny baterie. Nejvyšší přesnost měření i při nejvyšší pojezdové rychlosti. Easy odečet s velkými číslicemi displeje. Absolutní měřicí systém.

Charakteristika:

Nastavení nuly: Ano
Rozsah měření: 0-4″/ 0-100 mm
Hodnota kroku číslice: 0,0005″/ 0,01 mm
Přesnost: 0,001″/ 0,03 mm
Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
Zapnutí/vypnutí: Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Inch/Metric: Inch/Metric
Rozsah dodávky: Jedna baterie

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku