ABSOLUTE Digimatic posuvné měřítko 100 mm ocel, vodorovné

Artiklové číslo: 572-200-30
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
Měřicí technika digital
Druh produktu Vestavné posuvné měřítko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 572-200-30
EAN / GTIN 4946368727264
Číslo výrobce 572-200-30
L-číslo L40010 13200

Popis

Popis:

ABSOLUTE Digimatic posuvné měřítko. Kapacitní, elektronický montážní sklíčko s absolutní měřítko. Jednorázové nastavení nulové polohy, které zůstává absolutním bodem nulování až do příští výměny baterie. Nejvyšší přesnost měření i při nejvyšší pojezdové rychlosti. Easy odečet s velkými číslicemi displeje. Absolutní měřicí systém.

Charakteristika:

Nastavení nuly: Ano
Rozsah měření: 0 - 100
Přesnost: 0,03 mm
Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
Zapnutí/vypnutí: Ano
Hmotnost: 230
Alarm nízkého napětí: Ano
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Jedna baterie

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku