Úzký kulatý kartáč přímý, ocelový drát 0,50 mm 115X22 mm

Artiklové číslo: 571400 115X22
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
164 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál osazení Ocelový drát
⌀ kartáče D1 115 mm
⌀ otvoru d1 22 mm
Tloušťka štětin 0,5 mm
Šířka osazení L1 6 mm
Délka osazení H1 22 mm
Počet copánků 32
Maximální počet otáček 15 000 min-1
Druh produktu Kulatý kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 571400 115X22
EAN / GTIN 4017359154854
Číslo výrobce 47220132

Popis

Provedení:

Hladký ocelový drát 0,50 mm, úzká konstrukce, splétaný a pevně zalisovaný do ocelového tělesa. Dlouhá životnost a klidný chod.

Použití:

Speciálně k obrábění svarů ve tvaru U a V, které se často používají při spojování trubek.