{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Materiál osazení | Drát INOX | |
⌀ kartáče D1 | 115 mm | |
Závit M | M14 | |
Tloušťka štětin | 0,5 mm | |
Šířka osazení L1 | 12 mm | |
Délka osazení H1 | 24 mm | |
Splétání | Splétané doleva | |
Počet copánků | 20 | |
Maximální počet otáček | 12 500 min-1 | |
Druh produktu | Kuželový kartáč |
Katalogové číslo | 571353 115XM14 | |
EAN / GTIN | 4067263906766 | |
Číslo výrobce | 571353 115XM14 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Kuželový kartáč zalomený drát INOX 0,50 mm, ⌀ kartáče D1×závit M: 115XM14mm
na poptávku
Ihned k dodání
113 ks okamžitě k dodání
495,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
114 ks okamžitě k dodání
369,00 CZK
278,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet copánků | 20 | 20 |
Délka osazení H1 | 24 mm | 24 mm |
Materiál osazení | Drát INOX | Ocelový drát |
Tloušťka štětin | 0,5 mm | 0,5 mm |
⌀ kartáče D1 | 115 mm | 115 mm |
Závit M | M14 | M14 |
Druh produktu | Kuželový kartáč | Kuželový kartáč |