Kuželový kartáč zalomený drát INOX 0,50 mm 125XM14 mm

Artiklové číslo: 571350 125XM14
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
116 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ kartáče D1×závit M (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Materiál osazení Drát INOX
    ⌀ kartáče D1 125 mm
    Závit M M14
    Tloušťka štětin 0,5 mm
    Šířka osazení L1 12 mm
    Délka osazení H1 29 mm
    Splétání Splétané doleva
    Počet copánků 20
    Maximální počet otáček 12 500 min-1
    Druh produktu Kuželový kartáč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 571350 125XM14
    EAN / GTIN 4017359391945
    Číslo výrobce 473857

    Popis

    Provedení:

    Zalomený kuželový kartáč s hladkým drátem 0,50 mm, splétaný a pevně zalisovaný v ocelovém korpusu. Velmi agresivní účinky kartáčování s vysokou odolností proti opotřebení.

    Použití:

    Splétaný doleva, je tak bezpečné zamezeno předčasnému rozpletení.
    Ideální pro opracování obtížně přístupných míst a pro těžké kartáčovací práce jako např. odstraňování okují, rzi, strusky, zdrsňování, čištění kovových součástí, též k čištění bednění.
    S vnitřním závitem M14, pro přímé upínání na úhlové brusky.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku