{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Materiál osazení | Ocelový drát | |
⌀ kartáče D1 | 115 mm | |
⌀ otvoru d1 | 22 mm | |
Tloušťka štětin | 0,5 mm | |
Šířka osazení L1 | 14 mm | |
Délka osazení H1 | 24 mm | |
Počet copánků | 20 | |
Maximální počet otáček | 12 500 min-1 | |
Druh produktu | Kulatý kartáč |
Katalogové číslo | 571205 115X22 | |
EAN / GTIN | 4017359385838 | |
Číslo výrobce | 472211WZ |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Kulatý kartáč střídavé splétání, ocelový drát 0,50 mm 115X22 mm
na poptávku
Ihned k dodání
150 ks okamžitě k dodání
519,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
204 ks okamžitě k dodání
303,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
641 ks okamžitě k dodání
249,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet copánků | 20 | 20 | 20 |
Šířka osazení L1 | 14 | 14 | 14 |
Délka osazení H1 | 24 | 24 | 24 |
Materiál osazení | Ocelový drát | Ocelový drát | Ocelový drát |
⌀ kartáče D1 | 115 | 115 | 115 |
Druh produktu | Kulatý kartáč | Kulatý kartáč | Kulatý kartáč |
⌀ otvoru d1 | 22 | 22 | 22 |