Kulatý kartáč ocelový drát 0,50 mm, ⌀ kartáče D1×⌀ vývrtu d1 / závit M: 178X22mm

Artiklové číslo: 571203 178X22
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Ihned k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ kartáče D1×⌀ vývrtu d1 / závit M (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál osazení Ocelový drát
⌀ kartáče D1 178 mm
⌀ otvoru d1 22 mm
Tloušťka štětin 0,5 mm
Šířka osazení L1 14 mm
Délka osazení H1 38 mm
Počet copánků 38
Maximální počet otáček 12 500 min-1
Druh produktu Kulatý kartáč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 571203 178X22
Kopírovat
EAN / GTIN 4067263906599
Kopírovat
Číslo výrobce 571203 178X22
Kopírovat
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Rovný kruhový kartáč s hladkým drátem 0,50 mm, splétaný a pevně zalisovaný do ocelového tělesa. Velmi agresivní účinek kartáčování s vysokou odolností proti opotřebení.

Použití:

Pro těžké kartáčovací práce jako např. odstraňování okují, rzi, strusky, zdrsňování, čištění kovových součástí, též k čištění bednění.
Splétaný doleva, je tak bezpečné zamezeno předčasnému rozpletení.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku: Zde uveďte artiklové číslo nebo artiklový kód .
Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku