Kulatý kartáč X-LOCK, ocelový drát 0,50 mm 125X-LOCK mm

Artiklové číslo: 571201 125X-LOCK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ kartáče D1×⌀ vývrtu d1 / závit M (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada X-LOCK
Materiál osazení Ocelový drát
⌀ kartáče D1 125 mm
Tloušťka štětin 0,5 mm
Šířka osazení L1 12 mm
Délka osazení H1 28 mm
Splétání Splétané doleva
Počet copánků 24
Maximální počet otáček 12 500 min-1
Druh produktu Kulatý kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 571201 125X-LOCK
EAN / GTIN 4007220118764
Číslo výrobce 4007220118764

Popis

Provedení:

Rovný kulatý kartáč s hladkým drátem 0,50 mm, splétaný a pevně zalisovaný v ocelovém korpusu. Velmi agresivní účinky kartáčování s vysokou odolností proti opotřebení.

Použití:

Splétaný doleva, je tak bezpečné zamezeno předčasnému rozpletení.
Pro těžké kartáčovací práce jako např. odstraňování okují, rzi, strusky, zdrsňování, čištění kovových součástí, též k čištění bednění.
S rychloupínacím systémem X-LOCK pro rychlou výměnu kartáčů bez nástroje.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku