{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ kartáče D1 | 120 mm | |
Tloušťka kartáče | 25 mm | |
⌀ otvoru d1 | 30 mm | |
⌀ redukčního kroužku | 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 mm | |
Délka osazení H1 | 33 mm | |
Maximální počet otáček | 6 000 min-1 | |
Druh produktu | Kulatý kartáč |
Katalogové číslo | 571050 120X30 | |
EAN / GTIN | 4017359162750 | |
Číslo výrobce | 303532 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Drátěný kotoučový kartáč mosazný drát 0,15 mm, ⌀ kartáče D1ךířka osazení L1: 120X30mm
na poptávku
Ihned k dodání
55 ks okamžitě k dodání
1 712,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
84 ks okamžitě k dodání
1 000,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka osazení H1 | 33 mm | 33 mm |
⌀ kartáče D1 | 120 mm | 120 mm |
Tloušťka kartáče | 25 mm | 25 mm |
Maximální počet otáček | 6 000 min-1 | 6 000 min-1 |
⌀ redukčního kroužku | 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 mm | 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4. mm |
Druh produktu | Kulatý kartáč | Kulatý kartáč |
⌀ otvoru d1 | 30 mm | 30 mm |