Digitální ABS hloubkoměr IP67, palcový/metrický, 0-8″/0-200 mm ocel, kolík

Artiklové číslo: 571-312-20
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
    Druh produktu Hloubkomer

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 571-312-20
    EAN / GTIN 4946368727257
    Číslo výrobce 571-312-20
    L-číslo L40010 13569

    Popis

    Popis:

    Digitální IP67 posuvný hloubkoměr nabízí následující výhody: Vynikající odolnost vůči vodě a prachu, takže jej lze použít v obráběcích situacích, kdy se používá chladicí kapalina. Přímé zobrazení výsledků měření. Stisknutím tlačítka posunutí je šířka háku kompenzována (pouze u modelu s hákem).

    Charakteristika:

    Přesnost: ±0,02 mm/0,001″.
    Napájení: 1 baterie SR-44
    Funkce: Typ kolíku
    Displej: LCD, výška znaku 9 mm
    Inch-Metric: Inch/Metric
    Dodává se: Krabička je součástí dodávky, 1 baterie SR-44.

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku