Digitální ABS hloubkoměr IP67, palcový/metrický, 0-6"/0-150 mm ocel, kolík

Artiklové číslo: 571-311-20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Ochranná třída IP: IP 67
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
Rozsah měření 0 mm - 150 mm
Ochranná třída IP IP 67
Měřicí technika digital
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Druh produktu Hloubkomer

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 571-311-20
EAN / GTIN 4946368727240
Číslo výrobce 571-311-20
L-číslo L40010 13450

Popis

Popis:

Digitální IP67 posuvný hloubkoměr nabízí následující výhody: Vynikající odolnost vůči vodě a prachu, takže jej lze použít v obráběcích situacích, kdy se používá chladicí kapalina. Přímé zobrazení výsledků měření. Stisknutím tlačítka posunutí je šířka háku kompenzována (pouze u modelu s hákem).

Charakteristika:

Přesnost: ±0,02 mm/0,001″.
Napájení: 1 baterie SR-44
Funkce: Typ pera
Displej: LCD, výška znaku 9 mm
Inč Metrický: Inč/Metrický.
Dodává se: Krabička je součástí dodávky, 1 baterie SR-44.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku