Digitální ABS hloubkoměr IP67, pin. Model 0-200 mm ocel,

Artiklové číslo: 571-302-20
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
    Měřicí technika digital
    Druh produktu Hloubkomer

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 571-302-20
    EAN / GTIN 4946368727233
    Číslo výrobce 571-302-20
    L-číslo L40010 11965

    Popis

    Popis:

    Digitální IP67 posuvný hloubkoměr nabízí následující výhody: Vynikající odolnost vůči vodě a prachu, takže jej lze použít v obráběcích situacích, kdy se používá chladicí kapalina. Přímé zobrazení výsledků měření. Stisknutím tlačítka posunutí je šířka háku kompenzována (pouze u modelu s hákem).

    Charakteristika:

    Digitální/analogové: Digitální
    Rozsah měření: 0 - 200
    Přírůstek číslic: 0,01 mm
    Přesnost: ±0,03 mm
    Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,02 mm
    Opakovatelnost: 0,01 mm
    Displej: LCD, výška číslic 9 mm
    Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
    Hmotnost: 230
    Alarm nízkého napětí: Ano
    Palcová/metrická: Metrická
    Rozsah dodávky: Dodává se v krabici, včetně baterie.
    Napájení: 1x baterie SR-44
    Životnost baterie: přibližně 5 let

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku