Digitální ABS hloubkoměr IP67, Hairpin, model 0-150 mm ocel,

Artiklové číslo: 571-254-20
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
Měřicí technika digital
Druh produktu Hloubkomer

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 571-254-20
EAN / GTIN 4946368727189
Číslo výrobce 571-254-20
L-číslo L40010 12155

Popis

Popis:

Digitální IP67 posuvný hloubkoměr nabízí následující výhody: Vynikající odolnost vůči vodě a prachu, takže jej lze použít v obráběcích situacích, kdy se používá chladicí kapalina. Přímé zobrazení výsledků měření. Stisknutím tlačítka posunutí je šířka háku kompenzována (pouze u modelu s hákem).

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Přírůstek číslic: 0,01 mm
Přesnost: ±0,03 mm
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,03 mm
Opakovatelnost: 0,01 mm
Displej: LCD, výška číslic 9 mm
Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
Alarm nízkého napětí: Ano
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Dodává se v krabici, včetně baterie.
Napájení: 1x baterie SR-44
Životnost baterie: přibližně 5 let

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku