{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Materiál osazení | Drát INOX | |
⌀ kartáče D1 | 250 mm | |
Tloušťka kartáče | 58 mm | |
Tloušťka štětin | 0,35 mm | |
Délka osazení H1 | 50 mm | |
Pohonný agregát | Stolní odjehlovací stroj | |
Maximální počet otáček | 3 600 min-1 | |
Druh produktu | Kulatý kartáč |
Katalogové číslo | 570510 250X60 | |
EAN / GTIN | 4017359248423 | |
Číslo výrobce | 377089 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kulatý odjehlovací kartáč drát INOX 0,35 mm 250X60 mm
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
7 928,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
119 ks okamžitě k dodání
2 575,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka osazení H1 | 50 | 50 |
Materiál osazení | Drát INOX | Ocelový drát |
Tloušťka štětin | 0,35 | 0,35 |
⌀ kartáče D1 | 250 | 250 |
Tloušťka kartáče | 58 | 58 |
Maximální počet otáček | 3 600 | 3 600 |
Druh produktu | Kulatý kartáč | Kulatý kartáč |