{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Materiál osazení | Ocelový drát | |
⌀ kartáče D1 | 250 mm | |
Tloušťka kartáče | 58 mm | |
Tloušťka štětin | 0,35 mm | |
Délka osazení H1 | 50 mm | |
Pohonný agregát | Stolní odjehlovací stroj | |
Maximální počet otáček | 3 600 min-1 | |
Druh produktu | Kulatý kartáč |
Katalogové číslo | 570500 250X60 | |
EAN / GTIN | 4017359039052 | |
Číslo výrobce | 377053 |