Kulatý kartáč pro odjehlování ocelový drát 0,20 mm 250X60 mm

Artiklové číslo: 570490 250X60
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ kartáče D1ךířka osazení L1 (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ kartáče D1 250 mm
    Tloušťka kartáče 58 mm
    Délka osazení H1 50 mm
    Maximální počet otáček 3 600 min-1
    Druh produktu Kulatý kartáč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 570490 250X60
    EAN / GTIN 4017359039038
    Číslo výrobce 377051

    Popis

    Provedení:

    Upínací otvor 50,8 mm s dvojitou klínovou drážkou 13×7. Jiné otvory jsou možné.
    Vlnitý, vysoce pevný ocelový drát.

    Použití:

    Pro všechny obvyklé stolní odjehlovací stroje. Díky speciálnímu drátu zvlášť dlouhá životnost.
    Ideální pro hospodárné odstraňování otřepů z ploché oceli, profilů, trubek, armatur, plastových dílů apod.

    Poznámka:

    Na obrobek působí pouze špičky osazení. Příliš velký přítlak nezlepší výsledek, zvyšuje však potřebný výkon pohonu a snižuje tak životnost kartáče.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku