Leštící tělísko rounové TYROLIT 60x30-6x40 mm a HRUBÉ PRVOTŘÍDNÍ oceli/nerezové oceli/neželezné kovy

Artiklové číslo: 570485
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusné tělísko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 570485
EAN / GTIN 8024406045597
Číslo výrobce 570485
L-číslo L50140 1697

Popis

Popis:

PRÉMIOVÉ netkané tužky pro rovnou brusku jsou k dispozici v široké škále provedení a snadno splňují všechny požadavky na povrchovou úpravu. Vyznačují se maximální životností a adaptabilitou, díky čemuž jsou ideální pro práci v těžko přístupných oblastech. S tímto produktem se již nikdy nemusíte obávat žádných změn vlastností povrchu a můžete efektivně zpracovávat náročné obrobky. Vzhledem k velkému počtu velikostí zrna lze dosáhnout různých povrchových struktur a drsnosti.

Charakteristika:

  • Tvar: Netkané kapesní brusné pero
  • Vhodnost materiálu: Neželezné kovy, ocel, nerezová ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: A HRUBÉ
  • Rozměr (D x D): 60 x 30 mm
  • Průměr: 60 mm
  • Tloušťka: 30 mm
  • Velikost zrna: 20
  • Nástroj pro: Přímá bruska

Výhoda:

  • Vzhledem k velkému počtu velikostí zrna lze dosáhnout různé drsnosti
  • Ideální pro úpravy těžko přístupných oblastí
  • Nejvyšší životnost
  • Zpracování materiálu bez změny kvality povrchu

Použití:

  • Pro dokončování oceli, nerezové oceli a neželezných kovů

Doporučení:

  • Netkané pera s abrazivní tkaninou (VL-C) pro větší odstranění
  • Netkané pera bez abrazivní tkaniny pro jemnou práci
  • Použití nastavitelných rovných brusek

Speciální funkce:
  • Maximální životnost
  • Ideální pro úpravy těžko přístupných oblastí
  • Žádná změna povrchové úpravy

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku