Kruhový kartáč nylonové štětiny 0,50 mm, ⌀ kartáče D1ךířka osazení L1: 100X12mm

Artiklové číslo: 570335 100X12
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Ihned k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ kartáče D1ךířka osazení L1 (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál osazení Nylonové štětiny
⌀ kartáče D1 100 mm
Tloušťka kartáče 12 mm
⌀ otvoru d1 12 mm
Možné zvětšení ⌀ otvoru až do 20 mm
Tloušťka štětin 0,5 mm
Délka osazení H1 21 mm
Maximální počet otáček 8 000 min-1
Druh produktu Kulatý kartáč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 570335 100X12
Kopírovat
EAN / GTIN 4017359107775
Kopírovat
Číslo výrobce 320001
Kopírovat
Výrobce LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Popis

Provedení:

Vlnité nylonové štětiny bez přísady brusného prostředku.

Použití:

Na okružních nebo pásových pilách pro čištění zubových mezer a zamezení vzniku nárůstků na břitu.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku