Jednořadý kulatý kartáč drát INOX 0,30 mm 100X12 mm

Artiklové číslo: 570310 100X12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
104 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ kartáče D1ךířka kartáče (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Materiál osazení Drát INOX
    ⌀ kartáče D1 100 mm
    Tloušťka kartáče 12 mm
    ⌀ otvoru d1 12 mm
    Možné zvětšení ⌀ otvoru až do 20 mm
    Tloušťka štětin 0,3 mm
    Délka osazení H1 21 mm
    Maximální počet otáček 8 000 min-1
    Druh produktu Kulatý kartáč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 570310 100X12
    EAN / GTIN 4017359123232
    Číslo výrobce 320361

    Popis

    Provedení:

    Jednořadé kartáče se zvlněným materiálem osazení.

    Použití:

    Ke zdrsňování, čištění, odstraňování rzi a okují atd. Jednořadé kartáče mohou být sdružovány a montovány na válce s variabilní šířkou. Pro individuální použití na bruskách.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku