Náhradní hrot 3 A

Artiklové číslo: 5702300
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu špička

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5702300
    EAN / GTIN 4010886570234
    Číslo výrobce 5702300
    L-číslo L60160 6019

    Popis

    Popis:

    Pomůcka pro výběr:
    Vzdálenosti otvorů neuzavřených pojistných kroužků se zpravidla pohybují mezi 20 a 50 mm
    Hroty pro rozprostření kroužků se vyměňují v závislosti na šířce otvoru neuzavřeného kroužku
    Šířka otvoru 18 až 28 mm: kombinovaný hrot č. 1. E-8005 1 A a č. E-8005 2 A
    Šířka otevření od 29 do 39 mm: kombinovaný hrot č. E-8005 1 A a č. E-8005 4 A
    Šířka otevření od 40 do 50 mm: kombinovaný hrot č. E-8005 3 A a č. E-8005 4 A.

    Charakteristika:

    • 1000 V izolovaný: bez
    • Verze bez jiskření: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku