Náhradní hrot 2 A

Artiklové číslo: 5702220
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu špička

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5702220
EAN / GTIN 4010886570227
Číslo výrobce 5702220
L-číslo L60160 5941

Popis

Popis:

Pomůcka pro výběr:
Vzdálenosti otvorů neuzavřených pojistných kroužků se zpravidla pohybují mezi 20 a 50 mm
Hroty pro rozprostření kroužků se vyměňují v závislosti na šířce otvoru neuzavřeného kroužku
Šířka otvoru 18 až 28 mm: kombinovaný hrot č. 1. E-8005 1 A a č. E-8005 2 A
Šířka otevření od 29 do 39 mm: kombinovaný hrot č. E-8005 1 A a č. E-8005 4 A
Šířka otevření od 40 do 50 mm: kombinovaný hrot č. E-8005 3 A a č. E-8005 4 A.

Charakteristika:

  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku