{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ kartáče D1 | 150 mm | |
Tloušťka kartáče | 26 mm | |
⌀ otvoru d1 | 40 mm | |
⌀ redukčního kroužku | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm | |
Délka osazení H1 | 33 mm | |
Maximální počet otáček | 6 000 min-1 | |
Druh produktu | Kulatý kartáč |
Katalogové číslo | 570150 150X30 | |
EAN / GTIN | 4017359077078 | |
Číslo výrobce | 344143 |