TPGN 160304T IN420 Trojúhelníkové, pozitivní keramické destičky s úhlem hřbetu 11° a ochrannou fazetou (T) pro obrábění kalené oceli

Artiklové číslo: 5700641
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada ISCAR CERAMIC LINE
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5700641
EAN / GTIN 7291075124255
Číslo výrobce 5700641
L-číslo L24280 168

Popis

Popis:

WSP - soustružení / zapichování, štěpkovač W, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, délka řezné hrany (L) 16,5 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 9,52 mm, tloušťka řezné břitové destičky (s ) 3,18 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek W
  • Úhel hrbetu (AN) 11 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Délka rezné hrany (L) 16.5 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 4 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.18 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.5 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.1 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.07 mm/rev

Vhodné produkty

Ze stejné série "ISCAR CERAMIC LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku