DCMT 11T302D ID5 Kosočtvercové pozitivní 55° vyměnitelné destičky s úhlem hřbetu 7°, PCD sklápěním a pozitivním úhlem sklonu.

Artiklové číslo: 5700453
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada ISOTURN
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5700453
    EAN / GTIN 7291075237191
    Číslo výrobce 5700453
    L-číslo L24200 12

    Popis

    Popis:

    WSP - soustružení / zapichování, dřík na třísky DW, poloměr rohu (RE) 0,2 mm, délka řezné hrany (L) 11,6 mm, průměr vkruhu (IC) 9,52 mm, tloušťka řezné vložky (s ) 3,97 mm

    Charakteristika:

    • Typ lamace trísek DW
    • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
    • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
    • Délka rezné hrany (L) 11.6 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 3 mm
    • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 4.4 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 3.97 mm
    • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.3 mm/rev
    • Min.D.O.C. 0.1 mm
    • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.05 mm/rev

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku