RNGN 120700T IN23 Oboustranné, negativní, kruhové keramické destičky pro obrábění litiny, slitin na bázi niklu a kalené oceli

Artiklové číslo: 5700393
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada ISCAR CERAMIC LINE
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5700393
EAN / GTIN 7291075097696
Číslo výrobce 5700393
L-číslo L24280 104

Popis

Popis:

WSP - soustružení / zapichování, štěpkovač A, průměr vkružku (IC) 12,7 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 7,94 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek A
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 4.5 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 7.94 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.5 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.1 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.07 mm/rev

Vhodné produkty

Ze stejné série "ISCAR CERAMIC LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku