Digitální výškoměr ABS

Artiklové číslo: 570-413
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
    Druh produktu Výškoměr

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 570-413
    EAN / GTIN 4946368859279
    Číslo výrobce 570-413
    L-číslo L40010 13944

    Popis

    Popis:

    ABSOLUTNÍ měření nadmořské výšky pomocí přístroje Digimatic-HDS a rýsovací přístroj. Nabízí následující výhody: ABSOLUTE měřítko, žádné nové nastavení referenčního bodu po opětovném zapnutí a neomezené rychlosti pojezdu. Velký a snadno ovladatelný ruční kolečko. rýsovací jehla z tvrdého kovu. Datový výstup Digimatic.

    Charakteristika:

    Přírůstek číslic: 0,01 mm
    Opakovatelnost: 0,01 mm
    Stupnice: elektronická lineární stupnice ABSOLUTE
    Displej: LCD, výška číslic 10 mm
    Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
    Zapnutí/vypnutí: Ano
    ABS / INC (INC NULA): Ano
    DATA (výstup s kabelem) / HOLD (hodnota na displeji): Ano
    Alarm nízkého napětí: Ano
    Rozsah dodávky: Včetně baterie, rýsovací jehly a držáku.
    Životnost baterie: přibližně 20000 hodin

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku