Startovací a blokovací klíče 19x22 mm

Artiklové číslo: 57.19X22
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 57.19X22
EAN / GTIN 3148511134009
Číslo výrobce 57.19X22
L-číslo L60130 5841

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Tvar půlměsíce umožňuje utahování matic, na které běžným nářadím nedosáhnete
  • Hlava s dvanáctihranným profilem OGV® pro silné a šetrné utahování matic
  • Chromovaná, matná povrchová úprava.

Charakteristika:

  • A [mm]: 19X22
  • B x B1 [mm]: 28,2 x 32,2
  • E x E1 [mm]: 9,9 x 11,3
  • E3 [mm]: 15,5
  • V x H1 [mm]: 66,5 x 78,5
  • Š [mm]: 235
  • D [mm]: 255
  • [g]: 280

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku