Startovací a blokovací klíče 15x17 mm

Artiklové číslo: 57.15X17
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
    Druh produktu Maticový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 57.15X17
    EAN / GTIN 3148511133705
    Číslo výrobce 57.15X17
    L-číslo L60130 3649

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Tvar půlměsíce umožňuje utahování matic, na které běžným nářadím nedosáhnete
    • Hlava s dvanáctihranným profilem OGV® pro silné a šetrné utahování matic
    • Chromovaná, matná povrchová úprava.

    Charakteristika:

    • A [mm]: 15X17
    • B x B1 [mm]: 25,2 x 27,8
    • E x E1 [mm]: 9,0 x 10,0
    • E3 [mm]: 13,8
    • V x H1 [mm]: 56,0 x 67,2
    • Š [mm]: 184
    • D [mm]: 220
    • [g]: 180

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku