OFMT 05T305TN-76 IC928 Osmihranná frézovací destička.

Artiklové číslo: 5698918
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada HELIOCTO
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5698918
EAN / GTIN 7291075195095
Číslo výrobce 5698918
L-číslo L23910 47

Popis

Popis:

WSP pro frézování, průměr inkruhového (IC) 12,7 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 4 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.6 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 135 Stupne
  • Tlouštka britové desticky (S) 4 mm
  • Pocet rezných hran 8

Ze stejné série "HELIOCTO" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku