EC080E20-3W08 IC900 Karbidová fréza se 3 drážkami a úhlem šroubovice 38°, střední délka

Artiklové číslo: 5698848
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada SOLIDMILL Premium Line
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5698848
EAN / GTIN 7291075001068
Číslo výrobce 5698848
L-číslo L24180 1574

Popis

Popis:

Plně tvrdokovová rohová fréza, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 8 mm, průměr břitu (DC) 8 mm, max. délka břitu (APMX) 20 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 63 mm, stopka Weldon, stopka Weldon

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
  • Prumer rezu (DC) 8 mm
  • Tolerance prumeru rezu e8
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 20 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 38 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.09 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.03 mm/zub
  • Celková délka (OAL) 63 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Typ stopky Weldon

Ze stejné série "SOLIDMILL Premium Line" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku