MM HC080C08R2.0-2T05 IC908 Vyměnitelné frézovací hlavy z plného karbidu se 2 břity a úhlem šroubovice 10°.

Artiklové číslo: 5697675
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5697675
EAN / GTIN 7291075169898
Číslo výrobce 5697675
L-číslo L24060 420

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 7,6 mm, vlastnosti rozhraní T05, průměr břitu (DC) 8 mm, max. délka břitu (APMX) 7,7 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 17,1 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 7.6 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T05
  • Polomer rohu (RE) 2 mm
  • Prumer rezu (DC) 8 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 8 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 7.7 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 10 Stupne
  • Funkcní délka (LF) 10 mm
  • fz(max) 0.09 mm/zub
  • Celková délka (OAL) 17.1 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Ze stejné série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku