Diamantový dělicí kotouč PREMIUM*** dlaždice 115 mm

Artiklové číslo: 569750 115
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
53 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ kotouče (mm) Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: D
  • Optimalizováno pro materiál: Kámen
  • Popis tvaru: přímý
  • ⌀ otvoru: 22,23
  • Maximální obvodová rychlost: 80

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo diamant
Zkratka brusiva D
Optimalizováno pro materiál Kámen
Tvar 41
Popis tvaru přímý
⌀ kotouče 115 mm
Šířka kotouče 1,2 mm
⌀ otvoru 22,23 mm
Výška brusné vrstvy 10 mm
Pohonný agregát úhlové brusky
Maximální obvodová rychlost 80 m/s
Maximální počet otáček 13 300 min-1
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 569750 115
EAN / GTIN 9003176395599
Číslo výrobce 639559

Popis

Provedení:

Diamantové řezné kotouče pro suché a mokré řezání. Otvor ⌀ 22,23 mm.
  • Krátké doby řezání díky skvěle řezajícím diamantům.
  • Extrémně dlouhá životnost, menší četnost výměny kotoučů.
  • Průměr zůstává stejný, stále stejná hloubka řezu.
  • Téměř žádný otěr kotouče znamená sníženou prachovou zátěž.

Kotouč na dlaždice s průběžným řezným okrajem, šířka kotouče 1,2 mm (⌀115) a 1,6 mm (⌀ 230), velmi dobré řezné vlastnosti, 10 mm výška povlaku. Speciálně pro dlaždice a žulové desky.
Kotouč na dlaždice s průběžným řezným okrajem, šířka kotouče 1,2 mm (⌀ 115), velmi dobré řezné vlastnosti, 10 mm výška povlaku. Speciálně pro dlaždice a žulové desky.

Použití:

K dělení všech běžných stavebních materiálů jako beton (i armovaný), cihly, přírodní kámen, dlaždice, keramika, ocel, atd.

Materiál:

Optimalizované pro: Keramické dlaždice, jemnou kameninu, porcelán.

Poznámka:

  • Diamantová vrstva nabroušená již z výroby. Dbejte na směr otáčení!
  • Další diamantové dělicí kotouče na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku