{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Brusivo | diamant | |
Zkratka brusiva | D | |
Optimalizováno pro materiál | Kámen | |
Tvar | 41 | |
Popis tvaru | Přímé | |
⌀ kotouče | 115 mm | |
⌀ otvoru | 22,23 mm | |
Šířka brusné vrstvy | 2 mm | |
Výška brusné vrstvy | 7 mm | |
Pohonný agregát | úhlové brusky | |
Maximální obvodová rychlost | 80 m/s | |
Maximální počet otáček | 13 300 min-1 | |
Druh produktu | Dělicí kotouč |
Katalogové číslo | 569721 115 | |
EAN / GTIN | 9003173102909 | |
Číslo výrobce | 34499934 |