Diamantový brusný kotouč PREMIUM*** na kameny, ⌀ kotouče: 100mm

Artiklové číslo: 569640 100
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Ihned k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ kotouče (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Brusné zkratky: D
  • Optimalizováno pro materiál: Kámen
  • Popis tvaru: Plochý
  • ⌀ otvoru: 22,23

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo diamant
Brusné zkratky D
Optimalizováno pro materiál Kámen
Popis tvaru Plochý
⌀ kotouče 100 mm
⌀ otvoru 22,23 mm
Korpus držáku Ocelový talíř
Pohonný agregát Úhlové brusky
Doporučené otáčky 10 000 min-1 - 12 000 min-1
Maximální počet otáček 15 000 min-1
Druh produktu Brusný talíř

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 569640 100
Kopírovat
EAN / GTIN 9003173565698
Kopírovat
Číslo výrobce 356569
Kopírovat
Výrobce Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

Robustní úzký ocelový talíř s naletovanými diamantovými segmenty, které jsou uloženy ve speciálním materiálu. Vysoký úběrový výkon, extrémní životnost a chod s nízkými vibracemi (čisté povrchy), pro suchý brus.

Použití:

K broušení, orovnávání, vyhlazování kamene a betonu pomocí úhlových brusek. Optimální počet otáček 10 000 – 12 000 1/min. Maximální počet otáček 15 000 1/min.

Materiál:

Vhodné pro beton.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku