ADKW 150502X45 PDR ID5 Pravostranné břitové destičky s PCD hrotem pro obrábění hliníku

Artiklové číslo: 5695991
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELI2000
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5695991
EAN / GTIN 7291075216646
Číslo výrobce 5695991
L-číslo L24200 28

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 2 mm, délka břitové destičky (INSL) 16,18 mm, tloušťka břitové destičky (S) 5,83 mm, šířka břitové destičky (W1) 9,6 mm.

Charakteristika:

  • Efektivní délka rezné hrany (LE) 2 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 2 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 16.18 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.83 mm
  • Šírka vložky (W1) 9.6 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.25 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub
  • Pocet rezných hran 1

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELI2000" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku