T490 LNMT 1306PNTR IC328 Tangenciálně upnuté břitové destičky se 4 šikmými břity.

Artiklové číslo: 5695747
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada HELITANG T490 LINE
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5695747
    EAN / GTIN 7291075229431
    Číslo výrobce 5695747
    L-číslo L23970 300

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 12,5 mm, délka břitové destičky (INSL) 13,74 mm, tloušťka břitové destičky (S) 13,05 mm, šířka břitové destičky (W1) 6,65 mm

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.85 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 12.5 mm
    • Obrázek 1.
    • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
    • Velikost britové desticky(INSL) 13.74 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 13.05 mm
    • Šírka vložky (W1) 6.65 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.25 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub
    • Pocet rezných hran 4

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "HELITANG T490 LINE" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku