APCR 220620-HM IC28 Vysoce pozitivní a leštěná pro obrábění hliníku.

Artiklové číslo: 5691710
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELIALU
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5691710
EAN / GTIN 7291075038651
Číslo výrobce 5691710
L-číslo L23910 429

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 21 mm, délka břitové destičky (INSL) 28,9 mm, tloušťka břitové destičky (S) 6 mm, šířka břitové destičky (W1) 13,9 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 2 mm
  • Efektivní délka rezné hrany (LE) 21 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 21 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 28.9 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 6 mm
  • Šírka vložky (W1) 13.9 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.3 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.15 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2
  • Délka stírací hrany (BS) 1.6 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIALU" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku