OFMW 0706R10-FF IC928 Vyměnitelná destička s 8 segmentovanými břity FEEDMILL pro frézování s vysokým posuvem při použití ve frézách HELIOCTO.

Artiklové číslo: 5691508
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada FEEDMILL
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5691508
    EAN / GTIN 7291075198478
    Číslo výrobce 5691508
    L-číslo L23910 428

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 2,2 mm, délka břitové destičky (INSL) 7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 8 mm.

    Charakteristika:

    • Maximální hloubka rezu (APMX) 2.2 mm
    • Úhel špicky britu (EPSR) 135 Stupne
    • Velikost britové desticky(INSL) 7 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 8 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 1.5 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.4 mm/zub
    • Pocet rezných hran 8

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "FEEDMILL" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku