Brusný hrnec 100x45xM14 1C 120 J4 B2 PREMIUM kámen

Artiklové číslo: 56895
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Válec na hrubé čištění rouno

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56895
EAN / GTIN 9003170568951
Číslo výrobce 56895

Popis

Popis:

PRÉMIOVÉ brusné hrnce TYROLIT dosahují nejvyšší rychlosti úběru a životnosti při broušení velkých ploch. Brousicí hrnec, který je k dispozici pro horniny, je vhodný zejména pro broušení jizev na exponovaných betonových plochách, srážení hran a předbroušení umělých kamenných a teracových desek, jakož i pro povrchové broušení na mramoru, břidlice a žule. Pro nástroj pro šroubování, můžete si vybrat mezi otvorem verze 22, 23 a závitové verze M14. Vezměte prosím na vědomí pracovní rychlost max. 50 m /s.

Charakteristika:

  • Tvar: 6ZB VÁLCOVÝ BRUSNÝ HRNEC
  • Vs/max: 50 m /s.
  • Vhodnost materiálu: Rock
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: W=30 E=19
  • Rozměr (D x D x GE): 100 x 45 x M14 mm
  • Průměr: 100 mm
  • Tloušťka: 45 mm
  • Velikost zrna: 120
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Nejvyšší rychlost odstraňování pro velkoplošné broušení
  • Robustní a extrémně odolné
  • Karbid křemíku pro nejlepší výsledky na horninách a materiálech s krátkým čipem

Použití:

  • Pro náročné aplikace na skále
  • Pro broušení jizev na exponovaných betonových plochách, srážení hran a předbroušení umělých kamenných a teracových desek, jakož i povrchové broušení na mramoru, břidlice a žule

Doporučení:

  • Velikost zrna 16 – 24 pro hrubé broušení
  • Velikost zrna 60 – 220 pro jemné broušení
  • Používejte speciální ochranu pro hrnce
  • Poznamenejte si pracovní rychlost max. 50 m /s.

Speciální funkce:
  • Nejvyšší rychlost odstraňování
  • Nadprůměrná životnost
  • Vynikající výsledky na horninách a krátkých řezných materiálech

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku