Ruční diamantový orovnávač, Rozměry: 70X20mm

Artiklové číslo: 568785 70X20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
138 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměry (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Orovnávací médium Osazení diamantem
Celková délka 270 mm
Šířka segmentu 20 mm
Délka segmentu 70 mm
Druh produktu Ruční orovnávač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 568785 70X20
EAN / GTIN 4045197977564
Číslo výrobce 568785 70X20

Popis

Provedení:

Galvanicky povlakovaný ruční diamantový orovnávač s ergonomickou 2složkovou rukojetí.

Použití:

K orovnávání a profilování rounových kontaktních brusných kotoučů.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku