Kompaktní odjehlovací kotouč (SiC) 203X51X76 mm

Artiklové číslo: 568733 203X51X76
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ kotoučeךířka×⌀ otvoru (mm) Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: SiC
  • ⌀ otvoru: 76

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Brusivo Karbid křemičitý (SiC)
    Zkratka brusiva SiC
    Stupeň jemnosti jemné
    Stupeň tvrdosti extra tvrdý
    ⌀ kotouče 203 mm
    Šířka 51 mm
    ⌀ otvoru 76 mm
    Provedení 9S fine
    Druh produktu Kompaktní kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 568733 203X51X76
    EAN / GTIN 4062406288631
    Číslo výrobce 568733 203X51X76

    Aplikační tabulka

    Al Mg
     
    Ocel < 900 N/mm
     
    Ocel < 1400 N/mm
     
    Ocel < 55 HRC
     
    Ocel < 60 HRC
     
    Ocel < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plasty, GFK
     
    Dřevo
     
    Laky
     
    Uni
     
    suché
     

    Popis

    Provedení:

    Rounové kompaktní kotouče vytvářejí reprodukovatelný finiš, protože je na povrchu vždy čerstvé brusné zrno. Nedochází ke změně geometrie obrobku, nevytvářejí se rýhy po broušení, dlouhá životnost.

    Použití:

    Na stojanových bruskách nebo ručních bruskách s upínacím trnem č. 556380 vel. 1−2 a redukční přírubou č. 568782. Vhodný orovnávač brusných kotoučů č. 568785.
    Odjehlovací kotouč z vláknitého rouna. Pro odstraňování větších otřepů na lisovaným místech, pro zaoblování vydutých přechodů a hran bez vytváření sekundárních otřepů.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku