Brusný minipás ⌀ 100×100 mm 120

Artiklové číslo: 568535 120
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    189,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    158,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
627 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: A
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zkratka brusiva A
Zrnitost 120
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
⌀ brusného pásu 100 mm
Šířka brusného pásu 100 mm
Délka brusného pásu 320 mm
Označení výrobce 337DC
Označení zrn 3M A160
Druh produktu Brusný pás

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 568535 120
EAN / GTIN 8718734418610

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suché
 

Popis

Provedení:

Mini brusné pásy ⌀ 100×100 mm (314×100 mm).
Brusné zrno je zalisováno v definovaných kvádrech. Vysoká hustota zrna pro nejdelší životnost. Žádné zanášení díky definovaným kanálkům. Stabilní výsledek kvality povrchu po celou dobu procesu broušení i u tenkých plechů.

Použití:

Na plošných bruskách a satinovacích strojích s upínacími válci č. 568570 - 568577 (otvor ⌀ 19 mm). Maximální otáčky 5 000 ot/min.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku