Válec pro jemné broušení (SiC) 80

Artiklové číslo: 568485 80
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: SiC

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zkratka brusiva SiC
Zrnitost 80
Stupeň tvrdosti pojiva popis střední
⌀ válců 100 mm
Šířka válců 100 mm
Doporučené otáčky 900 min-1 - 1 200 min-1
Druh produktu Brusný válec

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 568485 80
EAN / GTIN 4027497052226
Číslo výrobce A6940100100004181

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
Tvrdokov (TK)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
suché
 

Popis

Provedení:

Elastický polyuretanový brusný válec (PU) s brusným zrnem SiC. Rozměr 100×100 mm, ⌀ otvoru 19 mm s dvojitou klínovou drážkou.

Použití:

Pro vybrušování škrábanců, dodatečné obrábění svarů. Vytváří lesklý podélný brus. Velmi dlouhá životnost, stabilní hrany.
Vhodné také pro mokré broušení s pH neutrálním chladicím médiem.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku