Vějířovitý brusný válec rouno (A) 180

Artiklové číslo: 568474 180
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    695,00  CZK / ks
  • od 2 ks
    580,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Srovnání zrnitosti Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: A
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • ⌀ otvoru: 19

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zkratka brusiva A
Srovnání zrnitosti 180
Podklad brusného materiálu Čisticí rouno
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
⌀ válců 100 mm
Šířka válců 50 mm
⌀ otvoru 19 mm
Doporučené otáčky 2 800 min-1
Druh produktu Vějířovitý brusný válec rouno

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 568474 180
EAN / GTIN 4045197680631
Číslo výrobce 568474 180

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Laky
 
suché
 

Popis

Provedení:

Standardní rozměr 100×100 mm nebo úzké provedení 100×50 mm na obrábění malých ploch. Upínací otvor ⌀ 19 mm s vícenásobnou klínovou drážkou.
Rouno s normálním korundem (A).

Použití:

Jemné rouno pro lehké čisticí práce a rovnoměrný finiš povrchu.

Poznámka:

Pro vyrovnání šířky u úzkých válců ⌀ 100×50 mm, použijte sadu distančních kroužků č. 568439.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Vějířovitý brusný válec rouno (A)  180

Vějířovitý brusný válec rouno (A) 180

na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
695,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 2  ks
580,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
214 ks okamžitě k dodání
819,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
539,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 2  ks
449,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
96 ks okamžitě k dodání
644,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
120 ks okamžitě k dodání
916,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 % < 0,1 % < 0,1 % < 0,1 % < 0,1 %
Doporučené otáčky 2 800 min-1 2 800 min-1 2 800 min-1 2 800 min-1 2 800 min-1
Srovnání zrnitosti 180 180 180 180 180
Podklad brusného materiálu Čisticí rouno Čisticí rouno Čisticí rouno Čisticí rouno Čisticí rouno
⌀ válců 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm
Šířka válců 50 mm 100 mm 50 mm 100 mm 100 mm
Druh produktu Vějířovitý brusný válec rouno Vějířovitý brusný válec rouno Vějířovitý brusný válec rouno Vějířovitý brusný válec rouno Vějířovitý brusný válec rouno

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku