Vějířový brusný válec, tkanina (A) 120

Artiklové číslo: 568465 120
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: A
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Zkratka brusiva A
    Zrnitost 120
    Podklad brusného materiálu tkanina
    Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
    ⌀ válců 100 mm
    Šířka válců 100 mm
    Doporučené otáčky 3 700 min-1
    Druh produktu Vějířovitý brusný válec tkanina dělená

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 568465 120
    EAN / GTIN 4045197526687
    Číslo výrobce 568465 120

    Aplikační tabulka

    Al Mg
     
    Ocel < 900 N/mm
     
    Ocel < 1400 N/mm
     
    Ocel < 55 HRC
     
    Ocel < 60 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plasty, GFK
     
    Dřevo
     
    Laky
     
    suché
     

    Popis

    Provedení:

    Vějířovité uspořádání lamel brusné tkaniny kolem osy brusného válce. Standardní rozměr 100×100 mm nebo úzké provedení 100×50 mm na obrábění malých ploch. Upínací otvor ⌀ 19 mm s vícenásobnou klínovou drážkou.

    Použití:

    K odstraňování rzi, okují, otřepů a pro podélné brusy.

    Poznámka:

    Pro vyrovnání šířky u úzkých válců ⌀ 100×50 mm, použijte sadu distančních kroužků č. 568439.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku